SK Dial Depth Gauge

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Measurement Range (mm)0 to 210
Instrument Error (mm)±0.02
Minimum Display (mm)0.01
Total Length (mm)115
Rod diameter4.5mm (steel ball tip)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With combination of adding rods (10, 20, 40, 60, 80mm) , measurement is possible up to 210mm at maximum. Dial type that measured values are easy to read. Wide measurement range
Use
For depth measurement.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan