Miyanaga Concrete Drill Deltagon Bit SDS Plus DLSDS06031 1pc

#Nomor SKU S025609752
Wishlist
Rp649.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DLSDS06031
Unit 1pc
Cutting Diameter (mm) 6.0
Effective Length (mm) 250
Total Length (mm) 316
Shank SDSplus
Compatible Model Light hammer drill
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Suitable for drilling concrete, block, mortar, stone, deck plate+concrete, etc. Reinforcement abilities and positioning performance have been improved. Drills through deck plates. Can drill a hole close to a perfect circle.
Use
Work material: Concrete#cm# block#cm# mortar#cm# stone.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan