KYOTO TOOL (KTC) Ceramic Scraper KZ4S18 1pc

#Nomor SKU S025593037
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KZ4S18
Unit 1pc
Total Length (mm) 115
Blade Width (mm) 18.0
Blade Length (mm) 45
Blade thickness 3mm
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Excellent durability. Ceramic tip that there are less rust or changes of shape. Both sides of the blade can be used.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan