NAKANISHI Carbide Cutter 60000 RPM 24501 1pc
Rp649.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 24501 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shape | Round Point Taper (double cut) |
| Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxTotal Length (mm) | 2.2x5.0x3x44 |
| Maximum Working Rotation Speed (rpm) | 60000 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
A carbide cutter that realizes smooth cutting and grinding processing with excellent durability.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan