LOBSTER Bi-Metal Hole Saw BOH16G 1pc

#Nomor SKU S025564228
Wishlist
Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BOH16G
Unit 1pc
Cutting Diameter (mm) 16
Throat Height (mm) 23.5
Shank Diameter (mm) 6.35
Blade Thickness (mm) 1
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The blade edge adopts high-speed steel (M42) that has excellent heat resistance and durability to achieve high-precision finish and high performance. Smooth drilling is possible with uneven pitch blade shape.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan