KANOMAX Anemometer 6115 1pc

#Nomor SKU S025555936
Wishlist
Rp40.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6115
Unit 1pc
Measurement Range Wind Speed (m/s) 0.1 to 50.0
Resolution (m/s) 0.01/0.1
Wind speed measurement accuracy ± (instructed value of 3%+0.1) m/s
Measurement Method Hot Wire Type
Power Supply C dry batteryx6 (sold separately)
Width x Depth x Height 210x120x133mm
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Feature
Has a tough body with a lid, taking measurement inside piping and duct into consideration. A large LCD is employed in this easier to see and simple design. Equipped with a shoulder belt, enabling freeing both hands for taking measurement. 100 measurement data can be saved in the main body.
Use
For wind speed control of air conditioning duct/duct outlet.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait