Sanko Techno Core Drill L150 Series LV Type SDS Plus LV50SDS 1pc

#Nomor SKU S025552362
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LV50SDS
Unit 1pc
Cutting Diameter (mm) 50
Effective Length (mm) 150
Shank SDSplus
Blade Thickness (mm) 2
Compatible Model Light hammer drill, vibrating drill
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Reduced weight with a simple design that focuses on drilling performance. The ideal effective length of 150mm calculated based on the thickness of compound building materials is applied to all sizes. Significant improvement on chip discharge and greater drilling performance.
Use
Work material: Mortar#cm# block#cm# brick#cm# ceramic siding board#cm# plain concrete.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan