NAKANISHI Mata Gerinda Tangkai 400 46616 10pcs

#Nomor SKU S025548464
Wishlist
Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 46616
Unit 10pcs
Grain Size (#) 400
Color Beige
Shape Cylinder
Outer DiameterxWxShaft DiameterxShaft Length (mm) 4x15x3x45
Maximum Working Rotation Speed (rpm) 30000
Abrasive Grain WA
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
In addition to smooth workability, you can work safely without kick-backs during processing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan