NAKANISHI Mata Gerinda Tangkai 120 46912 10pcs
Rp559.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 46912 |
|---|---|
| Unit | 10pcs |
| Grain Size (#) | 120 |
| Color | Dark Green |
| Shape | Cylinder |
| Outer DiameterxWxShaft DiameterxShaft Length (mm) | 6x17x3x77 |
| Maximum Working Rotation Speed (rpm) | 6000 |
| Abrasive Grain | WA |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
In addition to smooth workability, you can work safely without kick-backs during processing.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan