NAKANISHI Mata Gerinda Tangkai 120 46952 10pcs

#Nomor SKU S025546538
Wishlist
Rp359.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 46952
Unit 10pcs
Grain Size (#) 120
Color Black
Shape Cylinder
Outer DiameterxWxShaft DiameterxShaft Length (mm) 4x13x3x43
Maximum Working Rotation Speed (rpm) 60000
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
In addition to smooth workability, you can work safely without kick-backs during processing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait