BELLSTAR Kain Amplas Roll BR80 1roll

Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BR80
Unit 1roll
Grain Size (P) 80
W x L (mm x m) 25x36.5
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Glue polishing cloth in the form of a roll that can be cut to the required length. Can be used for polishing narrow spaces and curved surfaces. Abrasive grain is an alumina abrasive.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan