Mitsubishi 2Flute Mstar End Mill MS2MSD0600 1pc

#Nomor SKU S025537192
Wishlist
Rp619.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MS2MSD0600
Unit 1pc
Cutting Diameter (mm) 6.0
Blade Length (mm) 12.0
Total Length (mm) 50
Shank Diameter (mm) 6
Surface Treatment (Al, Ti) N Coating (MS)
Twisting Angle 30°
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A series that has realized its cost performance by adopting MS coating. Can be widely used from raw steel to hardened steel (50HRC grade) and difficult-to-cut material.
Use
Work materials: Carbon steel#cm# alloy steel#cm# high hardness steel#cm# stainless steel (austenite type) #cm# heat resistant alloy.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait