NS Mugen-Coating 2-Flute End Mill MSE2302.2X5.5 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MSE2302.2X5.5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cutting Diameter (mm) | 2.20 |
| Blade Length (mm) | 5.50 |
| Total Length (mm) | 45 |
| Shank Diameter (mm) | 4 |
| Surface Treatment | Infinite Coating |
| Twisting Angle | 30° |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
From rough cutting to finishing, universal cutting can be done.Use
Work materials: Carbon steel#cm# alloy steel#cm# refining steel#cm# hardened steel (up to 52HRC) .Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan