KANON Mini Caliper (Jangka Sorong) SM7 1pc
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SM7 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Manufacturer Code | 110415 |
| Measurement Range (mm) | 0 to 70 |
| Instrument Error (mm) | ±0.05 |
| Minimum Display (mm) | 0.05 |
| Outer Side Jaws (mm) | 19 |
| Interior Jaws (mm) | 8 |
| Depth Bar | Yes |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasiWarning
Exclude Calibration CertificateFeature
Easiness to fit in the pocket. (total length 113mm) The material quality is stainless steel (SUS420J2) .Use
For measuring screw diameter or small objects.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/KANON%20Mini%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)%20SM7%201pc/i4S025479652-1.jpg)