UNIKA Hole-Saw(With No Spittle) HSS28TN 1pc

#Nomor SKU S025441390
Wishlist
Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HSS28TN
Unit 1pc
Cutting Diameter (mm) 28
Throat Height (mm) 38
Shank Diameter (mm) 6.35
Blade Thickness (mm) 1
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Impact shaft shank is adopted so it can be used with a variety of tools from electric drills to impact screwdrivers. The body’s effective height of 38mm and no flange specifications make it possible to drill through work materials.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait