ZCC-CT Milling Insert SPGN Series SPGN150404 YD051 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S025350593
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPGN150404
Unit 1pack(10pcs)
Cutting Edge Length (mm) 15875
Inscribed Circle Diameter (mm) 15.875
Insert Thickness (mm) 4.76
Corner Radius (mm) 0.4
Workpiece Material Cast Iron
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 January 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan