ZCC-CT Milling Insert SPGN Series SPGN120308 YBG202 1pack(10pcs)
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SPGN120308 |
|---|---|
| Unit | 1pack(10pcs) |
| Cutting Edge Length (mm) | 12.7 |
| Inscribed Circle Diameter (mm) | 12.7 |
| Insert Thickness (mm) | 3.18 |
| Corner Radius (mm) | 0.8 |
| Workpiece Material | Steel, Stainless Steel, Heat Resistant Alloy, Ti Alloy |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/erS025350531-1.jpg)