Waterplus Pompa Air Jet Pump JT-508PA 1pc
Rp3.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | JT-508PA |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Voltage (V) | 1 x 220 (50Hz) |
| Power P2 (W) | 500 |
| Max. Head (H max) (m) | 106 |
| Head (H) (m) | 56-30 |
| Capacity (Q) (lpm) | 20-26 |
| Suction (Hs) (m) | 20-50 |
| Current Range (A) | 6.4 |
| Max. Capacity (lpm/m³h) | 35/2.1 |
| Pipes (inch) | 1-1.25 x 1F/F |
| Pressure (bar) | 1.4/2.8 |
| Weight (kg) | 29.8 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 01537.01 |
| Berat (Kg) | 7.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan