Waterplus Jet Pump Water Pump (Pompa Jet) JT-288PA 1pc

#Nomor SKU S025324129
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JT-288PA
Unit 1pc
Voltage (V) 1 x 220 (50Hz)
Power P2 (W) 250
Max. Head (H max) (m) 77
Head (H) (m) 42-24
Capacity (Q) (lpm) 11-31
Suction (Hs) (m) 10-35
Current Range (A) 2.9
Max. Capacity (lpm/m³h) 36/2.2
Pipes (inch) 1-1.25 x 1F/F
Pressure (bar) 1.4/2.8
Weight (kg) 16.8
SNI License Yes
SNI Number PCS 01537.01
Berat (Kg) 7.5
Tanggal Produk Terdaftar 15 January 2021
Terakhir Diperbaharui 22 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan