Waterplus Pump Booster Silent Capacity (Pompa Dorong) BR-165SCPA 110W 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BR-165SCPA |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Voltage (V) | 1 x 220 (50Hz) |
| Power P2 (W) | 110 |
| Max. Head (H max) (m) | 10 |
| Min. Flow (lpm) | 3 |
| Current Range (A) | 0.5 |
| Max. Capacity (lpm/m³h) | 81/4.9 |
| Cable Length (m) | 1.3 |
| Rated Performance (m/m� per hour) | 5/3.3 |
| Weight (kg) | 4.5 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 01537.01 |
| Berat (Kg) | 7.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Waterplus%20Pump%20Booster%20Silent%20Capacity%20(Pompa%20Dorong)%20BR-165SCPA%20110W%201pc/2xS025324105-1.jpg)