Waterplus Pump Booster Silent Capacity (Pompa Dorong) BR-65SCPA 1pc

#Nomor SKU S025324082
Wishlist
Rp839.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BR-65SCPA
Unit 1pc
Voltage (V) 1 x 220 (50Hz)
Power P2 (W) 60
Max. Head (H max) (m) 10
Min. Flow (lpm) 2
Current Range (A) 0.5
Max. Capacity (lpm/m³h) 33/2
Cable Length (m) 1.3
Rated Performance (m/m� per hour) 6/1
Weight (kg) 3
SNI License Yes
SNI Number PCS 01537.01
Berat (Kg) 7.5
Tanggal Produk Terdaftar 15 January 2021
Terakhir Diperbaharui 31 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan