York Pump Pump Control Otomatis YRK-01 1pc

#Nomor SKU S025322026
Wishlist
Rp489.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YRK-01
Unit 1pc
Cable Length (cm) 60 (Short), 200 (Long)
Rated Voltage (V) 220-240
Frequency (Hz) 50/60
Maximum Current (A) 10
Maximum Power (kW) 1.1
Starting Pressure (Bar) 1 - 2.5
Maximum Working Pressure (bar) 16
Connection Thread Size (inch) R1
Protection Rating IP65
Maximum Working Temperature (°C) 60
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2021
Terakhir Diperbaharui 30 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Presure Manager Control : Otomatis untuk pompa dengan desain yang lebih modern dan teknologi yang lebih canggih di lengkapi dengan sensor air, sehingga ketika air habis pompa akan di matikan mencegah terjadinya motor terbakar akibat over heating. Otomatis Pump ini cocok untuk menggunakan otomatis platina yang masih bunyi cetak cetek.

Ada 2 kabel, 1 kabel ke listrik (ada steker untuk colok ke listrik) dan satu kabel pendek lagi untuk disambungkan ke pompa.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan