York Pump Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup) YRK V - 250 1pc

#Nomor SKU S025321876
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YRK V - 250
Unit 1pc
Power (kW) 0.25
Power (HP) 0.33
Voltage (V) 220
Capacity (L/minute) 150
Maximum Head (m) 7.5
Outlet Diameter (mm) 40
Dimensions (cm) 18.5
Gross Weight (kg) 20
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2021
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir

Feature
Structural Characteristic Pump : Pump Body : Cast Iron & Stainless Steel, Impeller : Cast Iron, Mechanical Seal : Ceramic, Float Switch : With. Motor : Single Phase, Heavy Duty Continous Work, Shaft : Stainless Steel, Insulation : Class B / Class F, Protection : IP68, Water Cooling : Water

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan