York Pump Pompa Dorong YRK - 250 A 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | YRK - 250 A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Output Power (A) | 1.7 |
| Maximum Capacity (L/minute) | 35 |
| Maximum Thrust (m) | 30 |
| Pipe Diameter (inch) | 1 |
| Min. Work Pressure Flow Switch (Bar) | 0.2 |
| Max. Water Temperature (Continuous) (C) | 40 |
| Max. Water Temperature (Intermittent) (C) | 70 |
| Berat (Kg) | 7.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 March 2026 |
Informasi Produk
Fitur
Struktur Pompa Terlindung dari Masalah Kebocoran, Hemat Listrik, Suara Halus, Mudah Perawatannya.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan