ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin) HS 1390-24 1pc

#Nomor SKU S025313093
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HS 1390-24
Unit 1pc
Power (W/Hp) 1350/1.75
Voltage (V/Hz) 220/50
Speed (rpm) 2850
Insulation class B
No-load Capacity (L/minute) 254
Pressure (bar) 8
Dia. Cylinder (mm) 64
Tank Capacity (L) 24
Capacitor (μF) 28
Current (A) 5.8
Weight (kg) 23
Berat (Kg) 8.7
Tanggal Produk Terdaftar 12 January 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
Fitur
Kompresor bebas dari perawatan oli
Pengisian angin cepat
Kompresor mudah dipindah-pindahkan
Sistem keamanan menggunakan sakear tekanan otomatis
Kegunaan
Kompresor sering digunakan pada pengisian angin pada ban, untuk membersihkan debu pada area kerja, untuk pengecatan pada berbagai aplikasi

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan