Digi Weighing Scale DS 425 300-600g 1unit
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DS 425 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity (kg) | 1.5-15 |
| Power Source (V) | AC 110/110/117, 220/230/240 (50/60Hz Factory Preset) |
| Power Consumption (W) | 14 (with printer) |
| Operating Temperature (°C) | 5 to 35 |
| Operating Humidity (%RH) | 85 (Non-condensing) |
| Dimensions (WxLxH) (mm) | 256x321x80 |
| Internal Resolution | 1/300000 |
| Display Resolution | 1/30000 |
| Weight Sensor | Load Cell |
| Weight Dipslay | 5 digits |
| Options | Built-in printer kit |
| Berat (Kg) | 3.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
High precision weighing scale with use-friendly features, designed for a variety of applications. Standard RS-232C I/F with Din 8 pin Connector
Feature
- High display resolution : 1/30000- Resolution to 0.01g
- Standard RS-232C I/F
- Digital tare subtraction
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan