Faber Castell Correction Tape QJR 506 Barrel (Tipex Kertas) Green 1pc

#Nomor SKU S025308877
Wishlist
Rp39.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Ribbon Length (mm) 6
Color Green
Ribbon Width (mm) 5
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 12 January 2021
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
"Cor Tape QJR 506 dari Faber-Castell sebuah inovasi untuk mendukung hari-hari anda bersekolah. Pita sepanjang 6 meter yang dapat diisi ulang sangat cocok untuk digunakan terus menerus saat belajar dan ujian. Anda akan sangat terbantu dengan lebar pita yang sesuai garis buku tulis dan teknologi double wing untuk mencegah pita terbelit yang mengganggu anda.
Hasil koreksi lebih cepat, bersih dan rapi
Dapat mengoreksi segala jenis tinta
Dapat diisi ulang
Lebar pita 5 mm, sesuai dengan lebar garis buku tulis.
Panjang pita 6 m.
Teknologi double wings agar pita koreksi tidak mudah terbelit
Ujung correction tape lebih fleksibel dan dapat berputar 360 derajat
Gratis tiga refill
Mekanisme retractable (cetek)"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan