King Da Jeng (KDJ) Saringan Pipa Foot Klep PVC FVPVC-KDJ-1" Gray 1inch 1pc
Rp68.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FVPVC-KDJ-1" |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 1 |
| Color | Gray |
| Material | PVC |
| Seat | EPDM, VITON, NBR |
| O-Ring | EPDM, NBR |
| End Type | Socket, Threaded, Flanged |
| Berat (Kg) | 6.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Valve yang berfungsi untuk mencegah arus bolak balik pada saluran air.
Description
A Valve used to control the flow of a fluid inside an enclosed space.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Saringan%20Pipa%20Foot%20Klep%20PVC/King%20Da%20Jeng%20(KDJ)%20Saringan%20Pipa%20Foot%20Klep%20PVC%20FVPVC-KDJ-1%22%20Gray%201inch%201pc/erS025293531-1.jpg)