King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100 BV4IN 4inch 1pc
Rp549.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BV4IN |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 4 |
| Standard | ANSI, BS, CNS, DIN, JIS (Socket) NPT, BSPT (Threaded) |
| Material | PVC |
| Seat | EPDM, PTFE, TPR, NBR |
| O-Ring | EPDM, NBR, FPM |
| End Type | Socket |
| Berat (Kg) | 6.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
Description
PVC Ball Valve with plastic handle is used to close and open water flow.
Fitur
- Tekanan maksimal : 150PSI @ 23°C (73.4°F). - 100% Aliran air sesuai ukuran.
- Pemutaran handle yang mudah dan gampang digunakan.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Stop%20Kran%20PVC%20KDJ-100/King%20Da%20Jeng%20(KDJ)%20Stop%20Kran%20PVC%20KDJ-100%20BV4IN%204inch%201pc/edS025293517-4.jpg)