King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100 BV1IN 1inch 1pc

#Nomor SKU S025293456
Wishlist
Rp26.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BV1IN
Unit 1pc
Size (inch) 1
Standard ANSI, BS, CNS, DIN, JIS (Socket) NPT, BSPT (Threaded)
Material PVC
Seat EPDM, PTFE, TPR, NBR
O-Ring EPDM, NBR, FPM
End Type Socket
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 11 January 2021
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
Description
PVC Ball Valve with plastic handle is used to close and open water flow.
Fitur
- Tekanan maksimal : 150PSI @ 23°C (73.4°F).
- 100% Aliran air sesuai ukuran.
- Pemutaran handle yang mudah dan gampang digunakan.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan