Shimizu Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup Limbah) SPG07-238K BIT 1pc
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SPG07-238K BIT |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Horse Power | 1/2HP |
| Input Power (A) | 2.8 |
| Output Power (kW) | 0.37 |
| Head max (m) | 51 |
| Head (m) | 41 | 34 | 23 |
| Capacity (L/minute) | 6 | 10 | 16 |
| Cabel Length (m) | 30 |
| Technical Data Sheet (TDS) | TDS Model S025289480 |
| Berat (Kg) | 10.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 January 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Submersible Deep Well Pump SPG07-238K BIT ini merupakan pompa rendam khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 0.5 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG07-238K BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Pompa 2 inch, Body Full Stainless Steel Murni SUS 304, Big Clearance (Tahan Macet) , Kabel NYYHY Khusus Pompa Rendam, Panjang Kabel 30 meter, Instalasi Pipa Output 3/4 inch, Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik.
SPG07-238K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG07-238K BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector.
SPG07-238K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG07-238K BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Shimizu%20Pump%20Submersible%20Deep%20Well%20(Pompa%20Celup%20Limbah)%20SPG07-238K%20BIT%201pc/dcS025289480-1.jpg)