TOYOX Toyospring Hose TS-38 1-1/2inch 1roll(10m)

#Nomor SKU S025278576
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TS-38
Unit 1roll(10m)
Size (inch) 1-1/2
Inner Diameter X Outer Diameter (mm) 38x48
Working Pressure (MPa) -0.1- 0.3
Temperature Working (°C) -5 to 60
Length (m) 10
Min. Bending Radius (mm) 150
Packing Format Packing Film
Color Naturally transparent with red and blue stripes
Application For Usage industrial
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 December 2020
Terakhir Diperbaharui 20 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TOYOSPRING Hose adalah selang tahan tekanan untuk tekanan balik dan vakum (isap), dan terbuat dari PVC lunak.

Selang serbaguna yang dapat digunakan secara stabil untuk beragam cairan, seperti air, udara, minyak, dan bahan kimia.
Penguat berupa koil logam membuat selang ini tidak mudah bengkok dan kempis sehingga cocok untuk tekanan isap dan tekanan balik pada bagian-bagian yang memiliki radius bengkokan kecil dan komponen bergerak, misalnya pada saluran yang terdapat di fasilitas dan peralatan.

Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.

Aplikasi : Selang untuk pipa saluran instalasi di pabrik dan yang ditanam di berbagai jenis mesin
Cairan : Udara Serbuk Minyak mineral Minyak hewani dan nabati Bahan kimia Air (kecuali air minum)
Fungsi :
- Anti-bengkok dan anti-kempot
- Kelenturan
- Tekanan
- Transparansi
- Vakum

Perundangan : Sesuai RoHS2

Spesifikasi :
- Bahan utama: PVC lunak
- Bahan penguat: Kawat baja keras
- Diameter dalam: 6mm~100mm
- Rentang suhu kerja: -5°C ~60°C

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk