Brother Desktop Document Scanner ADS-2700W LAN + Wifi 1unit
Rp9.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ADS-2700W |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Scanning Speed (ppm) | 35 (2.0 seconds (A4/LTR)) |
| Document Size (mm) | 52-355.6 (Length), 51-215.9 (Width) |
| Duplex Scan | Yes |
| Color Depth | Input: 48bit, Output: 24bit Color Processing |
| Resolution (dpi) | 1200x1200 (Interpolated), 600x600 (Optical) |
| Scanning Width (mm) | 215 (Max) |
| Dimensions (mm) | 299x145x141 |
| Power Source (V) | 100-240 (AC), 24 (DC), 1A |
| Power Consumption (W) | Approx. 6.6 (Ready), Approx. 0.1 (Power Off), Approx. 23 (Scanning), Approx. 1.0 (Power Saving) |
| Berat (Kg) | 1.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- 35ppm/70ipm 2-sided colour scan speeds- Hi-Speed USB 2.0 connectivity
- 50 sheet automatic document feeder (ADF) 50 sheet automatic document feeder (ADF)
- Easy to use LCD Touch Panel
- Scan to multiple locations including searchable PDF, file, OCR, email and USB flash drive
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan