SIEMENS Simatic S7-200 Smart 6ES7288-1SR60-0AA0 CPU SR60 1pc

#Nomor SKU S025014136
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6ES7288-1SR60-0AA0
Unit 1pc
Product Type Designation CPU SR60 AC/DC/Relay
Programming Package STEP 7 Micro/WIN SMART
Rail Mounting Yes; Standard - DIN rail
Permissible Range, Lower Limit (AC)(V) 85
Permissible Range, Upper Limit (AC)(V) 264
Line Frequency Permissible Range, Lower Limit (Hz) 47
Line Frequency Permissible Range, Upper Limit (Hz) 63
Current Consumption (Rated Value)(mA) 220 at 240V AC
Current Consumption Max. (mA) 370 at 120V AC
Inrush Current Max. (A) 16.3 at 264V
Current Output Max. (mA) 300; 24V DC Sensor Power
Backplane Bus (A) 1.4 max. 5V DC for EM bus
Maximum Power Loss (W) 25
Type of Memory DDR
Memory Available for User Data (kbyte) 20
Memory Size (kbyte) 30 (Program memory)
Dimensions (WxHxD) (mm) 175x100x81
Weight (g) approx. 611.5
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SIMATIC S7-200 SMART, CPU SR60, CPU, AC/DC/relay, onboard I/O: 36 DI 24 V DC; 24 DO relay 2A; Power supply: AC 85-264 V AC at 47-63 Hz, Program/data memory 50 KB

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan