SIEMENS Switch IE Unmanaged - SCALANCE (Saklar) 6GK5116-0BA00-2AC2 XC116 1pc

#Nomor SKU S025013771
Wishlist
Rp50.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6GK5116-0BA00-2AC2
Unit 1pc
Product Type Designation SCALANCE XC116
Transfer Rate (Mbit/s) 10, 100
Number of Electrical Connections for Network Components 16; RJ45
Type of Electrical Connection for Signaling Contact 2-pole terminal block
Type of Electrical Connection for Power Supply 4-pole terminal block
Supply Voltage/1/Rated Value (V) 24
Power Loss (W) 5.4 (1/Rated Value)
Consumed Current/1/Rated Supply Voltage/Maximum (A) 0.45
Dimensions (WxHxD) (mm) 120x147x125
Weight (kg) approx. 0.85
Material/of the Enclosure Polycarbonate (PC-GF10)
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 December 2020
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SCALANCE XC116, Unmanaged IE switch, 16x 10/100 Mbit/s RJ45 ports, LED diagnostics, error-signaling contact with set button, redundant Power supply Manual available as a download

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan