SIEMENS Switch IE Unmanaged - SCALANCE (Saklar) 6GK5108-2BB00-2AB2 XB108-2 1pc
Rp50.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6GK5108-2BB00-2AB2 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Transfer Rate (Mbit/s) | 10, 100 |
| Number of Electrical Connections for Network Components | 8; RJ45 |
| Supply Voltage/1/Rated Value (V) | 24 |
| Power Loss (W) | 7.2 /1/Rated Value (W) |
| Consumed Current/1/Maximum (A) | 0.3 |
| Supply Voltage/2/Rated Value (V) | 19.2 ... 28.8 |
| Protection Class IP | IP20 |
| Dimensions (WxHxD)(mm) | 80x117x109 |
| Net Weight (kg) | 0.34 |
| Berat (Kg) | 3.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 February 2026 |
Informasi Produk
Description
SCALANCE XB108-2 unmanaged IE switch, 8x 10/100 Mbit/s Ports, 2x 100 Mbit/s multimode BFOC, for setting up small star and line topologies, LED diagnostics, IP20, redundant power supply 24 V AC/DC Manual available as a download
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/SIEMENS%20Switch%20IE%20Unmanaged%20-%20SCALANCE%20(Saklar)%206GK5108-2BB00-2AB2%20XB108-2%201pc/l1S025013757-1.jpg)