SIEMENS Industrial Ethernet Fast Connect RJ45 Plug 180 6GK1901-1BB10-2AA0 2x2 1pc
Rp379.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 6GK1901-1BB10-2AA0 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Suitability for Use | For connection to IE FC TP cables 2x2, suitable for fast assembly with the FastConnect system |
| Industrial Ethernet Transfer Rate (Mbit/s) | 10, 100 |
| Type of Electrical Connection for Industrial Ethernet FC TP Cables | integrated cut-and-clamp contacts for 4-wire TP FC installation cable AWG22 |
| Material/of the Enclosure | metal |
| Number of Reuses | 10 |
| Type of Cable Outlet | 180° cable outlet |
| Dimensions (WxHxD)(mm) | 13.7x16x55 |
| Net Weight (g) | 35 |
| Connectable Cable Cross-Section (mm) | 6.5 |
| Berat (Kg) | 1.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 November 2025 |
Informasi Produk
Description
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC Cable 2x 2; 180° cable outlet 1 pack = 1 unit
Feature
Type of Electrical Connection for Network Components or Terminal Equipment : RJ45 connectorKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan