Sharp Kulkas Seri Shine Magneglas SJ-236MG-GR Black with Red 1unit

#Nomor SKU S025012408
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SJ-236MG-GR
Unit 1unit
Cooling System Fan Cooling System
Defrosting Automatic
Capacity (L) 187-205
Power Source (V) 220-240
Power Consumption (W) 100
Dimensions (mm) 588x545x1380
Capacity Freezer (L) 137-132
Refrigerator (L) 68-55
SNI License Yes
SNI Number PCS 00220.01
Berat (Kg) 89.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2020
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SHINE Series
- Inspired by diamond quality factors. Terinspirasi dari berlian berkualitas

- Flat Door with Magneglas Steel Plate
Design terbaru dengan pintu datar yang glossy memberikan efek seperti kaca dengan penambahan ornamen bunga dan geometris memberikan nilai estetika tinggi di rumah.

Tempered Glass Tray
- Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal.

Tegangan Rendah
- Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V).

7 Perlindungan
- Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan