DEWALT Masonry Drill Exstreme-2 SDS Max DT9420-QZ Dia 22mm 540mm 400mm 1pc
Rp979.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DT9420-QZ |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Diameter size (mm) | 22 |
| Length (mm) | 540 |
| Working Length (mm) | 400 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan