DEWALT Concrete Drill Extreme-2 SDS Plus DT9511-QZ Dia 5.5mm 260mm 200mm 1pc
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DT9511-QZ |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Diameter size (mm) | 5.5 |
| Length (mm) | 260 |
| Working Length (mm) | 200 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Applications
- Suitable for fast drilling of plug, anchor or clearance
holes in masonry, stone, concrete and brick/block work
- Suitable for fast drilling of plug, anchor or clearance
holes in masonry, stone, concrete and brick/block work
Feature
The innovative EXTREME DEWALT 2 SDS-Plus drill bit is amongstthe very best in terms of durability, drilling life and speed
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan