DEWALT Concrete Drill Extreme-2 SDS Plus DT9507-QZ Dia 5mm 310mm 250mm 1pc

#Nomor SKU S025007374
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DT9507-QZ
Unit 1pc
Diameter size (mm) 5
Length (mm) 310
Working Length (mm) 250
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applications
- Suitable for fast drilling of plug, anchor or clearance
holes in masonry, stone, concrete and brick/block work
Feature
The innovative EXTREME DEWALT 2 SDS-Plus drill bit is amongst
the very best in terms of durability, drilling life and speed

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan