DEWALT Concrete Drill Extreme-2 SDS Plus DT9505-QZ Dia 5mm 160mm 100mm 1pc

#Nomor SKU S025007350
Wishlist
Rp61.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DT9505-QZ
Unit 1pc
Diameter size (mm) 5
Length (mm) 160
Working Length (mm) 100
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 December 2020
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applications
- Suitable for fast drilling of plug, anchor or clearance
holes in masonry, stone, concrete and brick/block work
Feature
The innovative EXTREME DEWALT 2 SDS-Plus drill bit is amongst
the very best in terms of durability, drilling life and speed

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan