PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe SUPER AW Gray 5inch 1pack(25pcs)

#Nomor SKU S024924740
Wishlist
Rp23.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Tipe SUPER AW
Unit 1pack(25pcs)
Size (inch) 5
Size (mm) 140
Length Pipe (m) 4
Connection System Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
Thickness (mm) 5.80
Color Gray
Berat (Kg) 8.7
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan