VIN-VIN PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW Gray 1inch 1pc
Rp82.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Tipe AW |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 1 |
| Size (mm) | 32 |
| Length Pipe (m) | 4 |
| Connection System | Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem) |
| Thickness (mm) | 1.72 |
| Color | Gray |
| Berat (Kg) | 8.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Tipe%20AW/VIN-VIN%20PVC%20Pipe%20(Pipa%20PVC)%20Tipe%20AW%20Gray%201inch%201pc/f5S024923545-1.jpg)