PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW Gray 5inch 1pack(25pcs)

#Nomor SKU S024923330
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Tipe AW
Unit 1pack(25pcs)
Size (inch) 5
Size (mm) 140
Length Pipe (m) 4
Connection System Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
Thickness (mm) 5.80
Working Pressure (kg/cm²) 10
Color Gray
Berat (Kg) 8.7
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Spesifikasi Produk : PIPAKU AW Pipa ketebalan menengah, Kuat dengan tekanan 10kg/cm2.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan