DV Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis) CT 3.6X250 Black 3.6x250mm 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S024733199
Wishlist
Rp25.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CT 3.6X250
Unit 1pack(100pcs)
Size (mm) 3.6x250
Color Black
Material UL approved Nylon 66, 94V­2
Bundle Size (mm) 3-65
Tensile (kg) 18
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2020
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kabel Ties berguna sebagai pengikat untuk merapikan kabel atau peralatan lain.
Kabel Ties DV terbuat dari bahan PA berkualitas, tidak mudah getas. Kabel Ties DV tersedia dalam beberapa warna dan ukuran sesuai kebutuhan.
Feature
Highest Quality Product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan