IKO Needle Roller Bearing TLAM Series TLAM3016 1pc

#Nomor SKU S024724852
Wishlist
Rp67.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TLAM3016
Unit 1pc
Dimension Fw (mm) 30
Dimensions d (mm) 37
Dimension C (mm) 16
Basic Dynamic Load Rating (N) 14100
Basic Static Load Rating (N) 24500
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2020
Terakhir Diperbaharui 03 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan