IKO Needle Roller Bearing NBX Series NBX5035 Z 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NBX5035 Z |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimension Fw (mm) | 50 |
| Dimensions d (mm) | 62 |
| Dimension D1 (mm) | 70 |
| Dimension D2 (mm) | 71.5 |
| Dimension L (mm) | 35 |
| Dimension H (mm) | 14 |
| Basic Dynamic Load Rating (N) Radial | 42200 |
| Basic Dynamic Load Rating (N) Axial | 43300 |
| Basic Static Load Rating (N) Radial | 83400 |
| Basic Static Load Rating (N) Axial | 148000 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan