Sanken Smart TV SLE-32SH200SN 1unit
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SLE-32SH200SN |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| TV Format | H264 / RM / RMVB / MPEG2 / MPEG4 |
| Signal Source | ATV/HDMI1/HDMI2/AV/DVB-C/DVB-T/T2 |
| USB Format | 2 (2.0*2) |
| Resolution | 1366x768 |
| Terminal | USB(2),HDMI(2),DIGITAL AUDIO OUT,ANTENNA IN,LAN,AV IN |
| TV System | PAL/SECAM/BG/DK/I/NTSC-M |
| AV System | PAL/NTSC/SECAM |
| Channel | 1-199 |
| Contents In the Package | TV set, bracket, stand, manual book, warranty, remote, RCA cable, power cord |
| Power Consumption Standby Mode (W) | < 0.5 |
| Power Consumption (W) | 60 |
| Power Rating (V) | AC 110-240 ±10% |
| Dimensions (mm) | 720.7x166.4x455.4 |
| Packaging Dimensions (mm) | 808x130x510 |
| Berat (Kg) | 5.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Smart TV LED Sanken SLE-32SH200SN memiliki layar seluas 32 inch dengan resolusi layar LED Grade A+ membuat pengalaman menonton acara terbaik lebih baik. Dilengkapi dengan full HD 1080p membuat kualitas gambar lebih jernih sehingga tayangan pada tv lebih optimal dan luar biasa. Dengan Sanken Smart TV, memudahkan Anda untuk untuk langsung menggunakan aplikasi yang sudah siap tersedia. Ditambah dengan pelayanan garansi 1 tahun dan 3 tahun panel LED.
Fitur
A+ Grade LED ScreenMenghasilkan warna, ketajaman, dan kontras yang sempurna untuk pengalaman menonton tv yang lebih baik.
Bazelless
Design frame yang lebih tipis pada setiap rancangan detailnya untuk kepuasan maksimal dalam menonton tv.
Built-in Apps
Memudahkan dalam menonton acara tv kesayangan dengan langsung menggunakan aplikasi yang sudah siap tersedia.
HDMI
Koneksi multi perangkat HDMI untuk menyajikan tayangan berkualitas HD dengan standart kualitas visual terbaik.
USB Port
Mampu menghadirkan tayangan dari berbagai format film atau video yang dikemas kedalam ragam perangkat penyimpan USB.
Maxangle Wide View
Menggunakan teknologi panel terkini dengan sudut pandang terluas untuk kenyamanan menonton dari sudut manapun.
Wireless Screen Projection
Terkoneksi dari perangkat smartphone ke smart tv melalui wireless.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan