Sanken Mesin Cuci Front Load SFL-6600 Bukaan Depan 1unit
Rp5.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SFL-6600 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Top Panel Color | White |
| Top Cover Color | White |
| Control Panel Color | White |
| Cabinet Body Color | White |
| Top Cover Type | Transparent |
| Body | Solid |
| Washing Capacity (kg) | 6 |
| Water Extraction Capacity (kg) | 6 |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Maximum Input Power Washing (W) | 1950 (with Heating) |
| Input Power Dry/Extraction (W) | 280 |
| Maximum Spin Speed (rpm) | 800 |
| Washing Program | Cotton Eco 40°-Cotton Eco 60°-Cotton-Cotton 20°-Cotton 30°-Cotton 40°-Cotton 60°-Cotton 90°-Synthetic-Synthetic 40°-Synthetic 60°-Daily Wash 15'-Daily Wash 30'-Daily Wash 45'-In time 3h-In time 6h-In time 9h-Delicate-Delicate 30°-Rinse&Sp |
| Inlet Water | Automatic |
| Dimensions (mm) | 595x470x850 |
| Packaging Dimensions (mm) | 650x555x885 |
| Berat (Kg) | 55.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 December 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 November 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.
Fitur
A+++Lebih hemat listrik 30% dengan teknologi motor dan teknologi pengontrol canggih. Generasi mesin cuci front loading paling hemat saat ini.
Delay Start
Pengguna dapat menunda waktu pencucian mulai dari 1 jam hingga 24 jam secara terpisah, setelah pengaturan waktu habis, mesin cuci akan mulai bekerja dengan program yang telah ditentukan
Eco Wash
Program untuk pencucian dalam jumlah sedikit. Waktu pencucian akan lebih singkat dari biasanya dan otomatis bisa menghemat listrik.
Self Diagnose
Sensor pintar mendeteksi jika beban pencucian tidak seimbang, kemudian secara otomatis menyesuaikan keseimbangan, mencegah tabung cepat aus dan membuat tabung lebih awet.
Stainless Steel Drum
Tabung kuat & tahan lama terbuat dari 100% stainless steel. Permukaan tekstur tabung di desain agar hasil cucian lebih maksimal, membuat serat pakaian tetap awet.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan